CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.81inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.52 | - |
10+ | CHF 1.72 | 51.28% |
50+ | CHF 0.99 | 71.96% |
100+ | CHF 0.39 | 88.98% |
250+ | CHF 0.22 | 93.89% |
500+ | CHF 0.15 | 95.71% |
1000+ | CHF 0.10 | 97.13% |
2500+ | CHF 0.07 | 98.04% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.41% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.74% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.89% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.96% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.02% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026