CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.38inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.45 | - |
10+ | CHF 8.47 | 26.03% |
50+ | CHF 6.53 | 43.01% |
100+ | CHF 5.07 | 55.72% |
2500+ | CHF 2.30 | 79.91% |
20000+ | CHF 1.64 | 85.72% |
30000+ | CHF 1.53 | 86.64% |
40000+ | CHF 1.48 | 87.12% |
50000+ | CHF 1.41 | 87.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026