CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.57inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.40 | - |
10+ | CHF 11.63 | 19.24% |
50+ | CHF 9.73 | 32.43% |
100+ | CHF 8.19 | 43.16% |
2500+ | CHF 4.57 | 68.30% |
20000+ | CHF 3.35 | 76.77% |
30000+ | CHF 3.30 | 77.12% |
40000+ | CHF 3.20 | 77.81% |
50000+ | CHF 3.20 | 77.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026