CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.04 | - |
10+ | CHF 4.74 | 32.67% |
50+ | CHF 3.50 | 50.36% |
100+ | CHF 2.52 | 64.20% |
250+ | CHF 1.98 | 71.95% |
500+ | CHF 1.65 | 76.56% |
1000+ | CHF 1.33 | 81.11% |
2500+ | CHF 1.09 | 84.59% |
5000+ | CHF 0.96 | 86.36% |
10000+ | CHF 0.83 | 88.24% |
20000+ | CHF 0.77 | 89.11% |
30000+ | CHF 0.72 | 89.82% |
40000+ | CHF 0.69 | 90.17% |
50000+ | CHF 0.66 | 90.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026