CHF 8.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.63inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.91 | - |
10+ | CHF 6.33 | 29.01% |
50+ | CHF 4.79 | 46.30% |
100+ | CHF 3.60 | 59.60% |
2500+ | CHF 1.60 | 82.04% |
20000+ | CHF 1.14 | 87.26% |
30000+ | CHF 1.06 | 88.10% |
40000+ | CHF 1.02 | 88.50% |
50000+ | CHF 0.98 | 89.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026