CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.76inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.48 | - |
10+ | CHF 1.69 | 51.58% |
50+ | CHF 0.97 | 72.16% |
100+ | CHF 0.37 | 89.28% |
250+ | CHF 0.20 | 94.17% |
500+ | CHF 0.14 | 95.95% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.34% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.20% |
5000+ | CHF 0.05 | 98.59% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.88% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.98% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.04% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.12% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026