CHF 3.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.79inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.51 | - |
10+ | CHF 1.71 | 51.28% |
50+ | CHF 0.98 | 72.02% |
100+ | CHF 0.38 | 89.06% |
250+ | CHF 0.21 | 93.93% |
500+ | CHF 0.15 | 95.78% |
1000+ | CHF 0.10 | 97.19% |
2500+ | CHF 0.07 | 98.08% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.43% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.76% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.92% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.96% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.02% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0171-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026