CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.70inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.42 | - |
10+ | CHF 1.65 | 51.90% |
50+ | CHF 0.94 | 72.49% |
100+ | CHF 0.35 | 89.68% |
250+ | CHF 0.19 | 94.56% |
500+ | CHF 0.13 | 96.29% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.59% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.42% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.76% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.02% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.14% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.17% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.25% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026