CHF 3.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.60inkl. MwSt
453 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.33 | - |
10+ | CHF 1.58 | 52.70% |
50+ | CHF 0.90 | 72.97% |
100+ | CHF 0.32 | 90.30% |
250+ | CHF 0.16 | 95.17% |
500+ | CHF 0.11 | 96.85% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.06% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.78% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.08% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.29% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.38% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.41% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.44% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026