CHF 6.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.63 | - |
10+ | CHF 4.39 | 33.71% |
50+ | CHF 3.22 | 51.51% |
100+ | CHF 2.28 | 65.61% |
2500+ | CHF 0.97 | 85.35% |
20000+ | CHF 0.69 | 89.64% |
30000+ | CHF 0.64 | 90.32% |
40000+ | CHF 0.62 | 90.66% |
50000+ | CHF 0.59 | 91.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1645-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026