CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.94 | - |
10+ | CHF 5.50 | 30.69% |
50+ | CHF 4.11 | 48.20% |
100+ | CHF 3.04 | 61.75% |
2500+ | CHF 1.33 | 83.24% |
20000+ | CHF 0.94 | 88.13% |
30000+ | CHF 0.88 | 88.90% |
40000+ | CHF 0.85 | 89.28% |
50000+ | CHF 0.81 | 89.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1643-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-165 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026