CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.45 | - |
10+ | CHF 1.68 | 51.38% |
50+ | CHF 0.97 | 71.90% |
100+ | CHF 0.38 | 89.09% |
250+ | CHF 0.21 | 94.02% |
500+ | CHF 0.14 | 95.85% |
1000+ | CHF 0.10 | 97.20% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.13% |
5000+ | CHF 0.05 | 98.49% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.77% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0161-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026