CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.05 | - |
10+ | CHF 6.45 | 28.78% |
50+ | CHF 4.88 | 46.13% |
100+ | CHF 3.69 | 59.28% |
2500+ | CHF 1.64 | 81.88% |
20000+ | CHF 1.17 | 87.13% |
30000+ | CHF 1.09 | 88.01% |
40000+ | CHF 1.05 | 88.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 159.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1593-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-160 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026