CHF 12.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.04inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.06 | - |
10+ | CHF 9.51 | 21.19% |
50+ | CHF 7.87 | 34.74% |
100+ | CHF 6.53 | 45.85% |
2500+ | CHF 3.62 | 70.02% |
20000+ | CHF 2.65 | 78.03% |
30000+ | CHF 2.61 | 78.36% |
40000+ | CHF 2.53 | 79.02% |
50000+ | CHF 2.53 | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 150 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026