CHF 3.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.72inkl. MwSt
497 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.44 | - |
10+ | CHF 1.66 | 51.89% |
50+ | CHF 0.95 | 72.35% |
100+ | CHF 0.36 | 89.53% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.33% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.07% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.14% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.17% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026