CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.58inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.31 | - |
10+ | CHF 1.57 | 52.72% |
50+ | CHF 0.89 | 73.02% |
100+ | CHF 0.32 | 90.39% |
250+ | CHF 0.16 | 95.29% |
500+ | CHF 0.10 | 96.95% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.11% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.85% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.11% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.35% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.41% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.44% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.49% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026