CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.22 | - |
10+ | CHF 5.74 | 30.17% |
50+ | CHF 4.31 | 47.63% |
100+ | CHF 3.20 | 61.07% |
250+ | CHF 2.54 | 69.10% |
500+ | CHF 2.13 | 74.09% |
1000+ | CHF 1.73 | 79.01% |
2500+ | CHF 1.41 | 82.85% |
5000+ | CHF 1.25 | 84.79% |
10000+ | CHF 1.08 | 86.86% |
20000+ | CHF 1.00 | 87.85% |
30000+ | CHF 0.93 | 88.66% |
40000+ | CHF 0.90 | 89.03% |
50000+ | CHF 0.86 | 89.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 149.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1493-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-150 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026