CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.23inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.61 | - |
10+ | CHF 4.64 | 39.05% |
50+ | CHF 2.85 | 62.59% |
100+ | CHF 1.75 | 76.99% |
250+ | CHF 1.35 | 82.25% |
500+ | CHF 1.13 | 85.21% |
1000+ | CHF 0.86 | 88.72% |
2500+ | CHF 0.67 | 91.19% |
5000+ | CHF 0.58 | 92.37% |
10000+ | CHF 0.49 | 93.57% |
20000+ | CHF 0.44 | 94.21% |
30000+ | CHF 0.42 | 94.53% |
40000+ | CHF 0.40 | 94.75% |
50000+ | CHF 0.39 | 94.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026