CHF 14.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.51inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.35 | - |
10+ | CHF 11.58 | 19.30% |
50+ | CHF 9.69 | 32.51% |
100+ | CHF 8.15 | 43.21% |
2500+ | CHF 4.55 | 68.33% |
20000+ | CHF 3.33 | 76.79% |
30000+ | CHF 3.28 | 77.14% |
40000+ | CHF 3.18 | 77.84% |
50000+ | CHF 3.18 | 77.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 142 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026