CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.12inkl. MwSt
375 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.81 | - |
10+ | CHF 1.92 | 49.54% |
50+ | CHF 1.12 | 70.57% |
100+ | CHF 0.48 | 87.36% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.11% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.23% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.33% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.42% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026