CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
25000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.35 | - |
10+ | CHF 1.59 | 52.47% |
50+ | CHF 0.91 | 72.88% |
100+ | CHF 0.33 | 90.19% |
250+ | CHF 0.17 | 95.04% |
500+ | CHF 0.11 | 96.74% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.94% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.70% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.00% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.24% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.36% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.39% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.42% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026