CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.30 | - |
10+ | CHF 1.56 | 52.81% |
50+ | CHF 0.89 | 73.14% |
100+ | CHF 0.31 | 90.50% |
250+ | CHF 0.15 | 95.39% |
500+ | CHF 0.10 | 97.04% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.18% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.92% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.18% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.38% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.44% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.48% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.54% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-12.5 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026