CHF 7.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.57 | - |
10+ | CHF 4.61 | 39.13% |
50+ | CHF 2.83 | 62.59% |
100+ | CHF 1.74 | 77.00% |
2500+ | CHF 0.66 | 91.22% |
20000+ | CHF 0.44 | 94.24% |
30000+ | CHF 0.41 | 94.55% |
40000+ | CHF 0.40 | 94.77% |
50000+ | CHF 0.38 | 94.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 129.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1295-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026