CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.69inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.34 | - |
10+ | CHF 2.35 | 45.97% |
50+ | CHF 1.42 | 67.40% |
100+ | CHF 0.71 | 83.62% |
250+ | CHF 0.49 | 88.76% |
500+ | CHF 0.39 | 91.08% |
1000+ | CHF 0.29 | 93.36% |
2500+ | CHF 0.22 | 94.98% |
5000+ | CHF 0.19 | 95.69% |
10000+ | CHF 0.16 | 96.41% |
20000+ | CHF 0.14 | 96.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026