CHF 3.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.52inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.26 | - |
10+ | CHF 1.53 | 53.07% |
50+ | CHF 0.87 | 73.22% |
100+ | CHF 0.30 | 90.67% |
250+ | CHF 0.15 | 95.52% |
500+ | CHF 0.09 | 97.16% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.28% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.97% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.25% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.43% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026