CHF 3.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.63inkl. MwSt
77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.36 | - |
10+ | CHF 1.60 | 52.46% |
50+ | CHF 0.91 | 72.82% |
100+ | CHF 0.33 | 90.07% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.67% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.30% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.36% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.39% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0111-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026