CHF 8.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.06 | - |
10+ | CHF 4.96 | 38.46% |
50+ | CHF 3.06 | 62.10% |
100+ | CHF 1.91 | 76.36% |
2500+ | CHF 0.74 | 90.86% |
20000+ | CHF 0.49 | 93.97% |
30000+ | CHF 0.46 | 94.32% |
40000+ | CHF 0.44 | 94.54% |
50000+ | CHF 0.43 | 94.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026