CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.00inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.70 | - |
10+ | CHF 1.85 | 50.14% |
50+ | CHF 1.07 | 71.08% |
100+ | CHF 0.45 | 87.89% |
250+ | CHF 0.26 | 92.86% |
500+ | CHF 0.19 | 94.78% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.38% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.43% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.86% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.26% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.45% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.54% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.64% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.78 mm |
Schnurdicke | 1.02 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026