ERIKS

ERIKS Kettenradscheibe 10B-1 Z=54 Stahl

  • ERIKS:14901057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
54
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
273.03 mm
Außendurchmesser
281.4 mm
Vorbohrung
20 mm
Material
Stahl
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
16 mm
Dp
273.03 mm
C
1.6 mm
B1
9.1 mm
D1
20 mm
De
281.4 mm