ERIKS

ERIKS Kettenradscheibe 08B-1 Z=11 Stahl

  • ERIKS:14901053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
45.07 mm
Außendurchmesser
49.9 mm
Vorbohrung
10 mm
Material
Stahl
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
13 mm
Dp
45.07 mm
C
1.3 mm
B1
7.2 mm
D1
10 mm
De
49.9 mm