CHF 162.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 100 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 404.31 mm |
Außendurchmesser | 410.9 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Material | Stahl |
Norm | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 13 mm |
Dp | 404.31 mm |
C | 1.3 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 25 mm |
De | 410.9 mm |