CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | BS 06B-1 |
Anzahl Zähne | 51 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 154.72 mm |
Außendurchmesser | 159.3 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Material | Stahl |
Norm | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 10 mm |
Dp | 154.72 mm |
C | 1 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 20 mm |
De | 159.3 mm |