ERIKS

ERIKS Kettenradscheibe 06B-1 Z=19 Stahl

  • ERIKS:14901052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
57.87 mm
Außendurchmesser
61.6 mm
Vorbohrung
10 mm
Material
Stahl
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
10 mm
Dp
57.87 mm
C
1 mm
B1
5.3 mm
D1
10 mm
De
61.6 mm