ERIKS

ERIKS Kettenradscheibe 06B-1 Z=114 Stahl

  • ERIKS:23285570
  • Hersteller:23285570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
114
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
345.68 mm
Außendurchmesser
350.3 mm
Vorbohrung
25 mm
Material
Stahl
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
10 mm
Dp
345.68 mm
C
1 mm
B1
5.3 mm
D1
25 mm
De
350.3 mm