CHF 92.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | BS 06B-1 |
Anzahl Zähne | 100 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 303.25 mm |
Außendurchmesser | 307.8 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Material | Stahl |
Norm | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 10 mm |
Dp | 303.25 mm |
C | 1 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 25 mm |
De | 307.8 mm |