ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-3 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 940.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'017.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-3
Anzahl Zähne
15
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
244.3 mm
Außendurchmesser
267 mm
Vorbohrung
35 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
180 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite dreifach
146 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
45.04 kg
Dp
244.3 mm
B1
146 mm
D1
35 mm
A
180 mm
De
267 mm