CHF 729.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 788.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 32B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 32B-3 |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 50.8 mm |
Teilung | 2 in |
Lochkreis | 212.29 mm |
Außendurchmesser | 235 mm |
Vorbohrung | 35 mm |
Nabendurchmesser | 145 mm |
Breite gesamt | 180 mm |
Zahnbreite einfach | 28.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 146 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 32.98 kg |
Dp | 212.29 mm |
B1 | 146 mm |
D1 | 35 mm |
A | 180 mm |
De | 235 mm |