ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-3 Z=10 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-3
Anzahl Zähne
10
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
164.39 mm
Außendurchmesser
184 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
115 mm
Breite gesamt
180 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite dreifach
146 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
17.97 kg
Dp
164.39 mm
B1
146 mm
D1
30 mm
A
180 mm
De
184 mm