CHF 293.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 32B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 32B-2 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 50.8 mm |
Teilung | 2 in |
Lochkreis | 148.54 mm |
Außendurchmesser | 168 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 100 mm |
Breite gesamt | 120 mm |
Zahnbreite einfach | 28.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 87.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 9.14 kg |
Dp | 148.54 mm |
B1 | 87.4 mm |
D1 | 30 mm |
A | 120 mm |
De | 168 mm |