Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-2 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-2
Anzahl Zähne
16
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
260.4 mm
Außendurchmesser
283 mm
Vorbohrung
40 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite zweifach
87.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
33.21 kg
Dp
260.4 mm
B1
87.4 mm
D1
40 mm
A
120 mm
De
283 mm