ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-2 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 677.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 732.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-2
Anzahl Zähne
15
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
244.3 mm
Außendurchmesser
267 mm
Vorbohrung
35 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite zweifach
87.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
29.3 kg
Dp
244.3 mm
B1
87.4 mm
D1
35 mm
A
120 mm
De
267 mm