ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-2 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 594.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-2
Anzahl Zähne
13
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
212.29 mm
Außendurchmesser
235 mm
Vorbohrung
35 mm
Nabendurchmesser
145 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite zweifach
87.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
21.68 kg
Dp
212.29 mm
B1
87.4 mm
D1
35 mm
A
120 mm
De
235 mm