ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-2 Z=10 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-2
Anzahl Zähne
10
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
164.39 mm
Außendurchmesser
184 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
115 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite zweifach
87.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
12.01 kg
Dp
164.39 mm
B1
87.4 mm
D1
30 mm
A
120 mm
De
184 mm