ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-1 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:23547067
  • Hersteller:12408758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Anzahl Zähne
9
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
148.54 mm
Außendurchmesser
168 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.78 kg
Dp
148.54 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
168 mm