ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-1 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:23547031
  • Hersteller:12408757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
132.74 mm
Außendurchmesser
152 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
85 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.2 kg
Dp
132.74 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
152 mm