ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-1 Z=21 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 578.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
340.82 mm
Außendurchmesser
363 mm
Vorbohrung
40 mm
Nabendurchmesser
180 mm
Breite gesamt
90 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
30.36 kg
Dp
340.82 mm
B1
29.4 mm
D1
40 mm
A
90 mm
De
363 mm