ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-1 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
308.66 mm
Außendurchmesser
331 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
90 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
24.53 kg
Dp
308.66 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
90 mm
De
331 mm