ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-1 Z=18 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
292.55 mm
Außendurchmesser
315 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
90 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
22.92 kg
Dp
292.55 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
90 mm
De
315 mm