ERIKS

ERIKS Kettenrad 32B-1 Z=14 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 32B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
228.29 mm
Außendurchmesser
251 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
145 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
14.25 kg
Dp
228.29 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
251 mm