CHF 193.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 32B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 32B-1 |
Anzahl Zähne | 12 |
Teilung | 50.8 mm |
Teilung | 2 in |
Lochkreis | 196.29 mm |
Außendurchmesser | 216 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 133 mm |
Breite gesamt | 80 mm |
Zahnbreite einfach | 29.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 10.91 kg |
Dp | 196.29 mm |
B1 | 29.4 mm |
D1 | 30 mm |
A | 80 mm |
De | 216 mm |